Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 3888.312 Buntstift Gemischte Farben 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache 3888.312 Buntstift Gemischte Farben 12 Stück(e)
Caran d-Ache 3888.312 Buntstift Gemischte Farben 12 Stück(e)
Caran d-Ache 3888.312 Buntstift Gemischte Farben 12 Stück(e)
Caran d-Ache 3888.312 Buntstift Gemischte Farben 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95842622
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     3888312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserfarbstift
Schreibfarben
Gemischte Farben
Härte
Weich
Material
CEDAR
Produktfarbe
Mehrfarbig
Bruchsicheres Blei
Ja
Leitungsdurchmesser
3.8 mm
Ursprungsland
Schweiz
Deckeltyp
Fixed
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
3888340
ab € 57,25*
Sonstiges
Caran d'Ache
3888.420
ab € 163,28*
Sonstiges
Caran d'Ache
3888.380
ab € 105,54*
Sonstiges
Caran d'Ache
3888.318
ab € 19,52*
Sonstiges
Caran d'Ache
3888.330
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.