Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 052053 Gehäuse für tragbare Computer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 052053 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis 052053 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis 052053 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis 052053 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis 052053 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis 052053 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis 052053 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis 052053 Gehäuse für tragbare Computer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95807968
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     052053
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Etui-Typ
Mantelhülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
CT40XP/CT40
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,09*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,54*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,86*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,48*
Zubehör
Mobilis
001360
ab € 6,90*
Zubehör
Mobilis
001361
ab € 7,45*
Zubehör
Mobilis
001362
ab € 14,72*
Zubehör
Mobilis
001363
ab € 22,74*
Zubehör
Mobilis
001364
ab € 28,30*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,66*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,72*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,13*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,96*
Zubehör
Mobilis
001367
ab € 4,58*
Zubehör
Mobilis
001365
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.