Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 68232 Unisex Erwachsener Weiß, Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Uvex 68232 Unisex Erwachsener Weiß, Grün
Uvex 68232 Unisex Erwachsener Weiß, Grün
Uvex 68232 Unisex Erwachsener Weiß, Grün
Uvex 68232 Unisex Erwachsener Weiß, Grün
Uvex 68232 Unisex Erwachsener Weiß, Grün
Uvex 68232 Unisex Erwachsener Weiß, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95785509
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6823236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 G2 planet 100% Performance. 25% recycled.
Vom Obermaterial bis zur Sohle bietet der neue uvex 1 G2 planet beides: Nachhaltigkeit und Performance in einem. Gemäß der Norm DIN EN ISO 14021:2016 besteht er - bezogen auf sein Gewicht - zu 25% aus recycelten Materialien, ohne seine schützenden Eigenschaften und den Komfort gegenüber den bekannten uvex 1 G2 Modellen einzubüßen. Viele Schuhbestandteile, beispielsweise das Obermaterial und die Einlegesohle, wurden zu 100% aus wiederverwendeten Materialien hergestellt. Außerdem nutzen wir bereits Teile unseres eigenen PU-Abfalls für die Produktion der Laufsohle: bis zu 10% werden in der uvex x-tended grip planet verwendet.

Allgemeine Merkmale
- besonders leichte S1 P Sicherheitsschuhe aus recycelten und nachhaltigen Materialien gefertigt
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutz-Merkmale
- neuartige Sohlentechnologie uvex iPUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- uvex x-tended grip planet TPU Laufsohle mit bis zu 10% wiederaufbereitetem PU-Abfall aus unserer Produktion, setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um, ist besonders haltbar und dadurch sehr rutschhemmend, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage aus 100% recyceltem Material, nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- TPU-Überkappe aus 40% recyceltem Material schützt das Obermaterial vor Verschleiß

Komfort-Merkmale
- atmungsaktives Innenfutter aus 18% Bambus und 52% recyceltem Polyester für ein optimiertes Klimamanagement
- uvex x-dry knit planet Textilmaterial aus 100% recycelten PET-Flaschen
- außerordentlicher Tragekomfort dank eines neu entwickelten, breiteren Leisten
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Textilmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Oberfläche aus 100% recycelten PET-Flaschen und Schaum aus wiederaufbereitetem PU-Produktionsabfall und recyceltem PU; mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit
- um Ressourcen zu schonen, zu großen Teilen aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete
- leichte Anwendungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß, Grün
Größe (EU)
36
Größe Schuhbreite
11
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
P, S1, ESD, SRC
Schuhverschlussart
Speed-Schnürsenkel
Spezielle Technologien
uvex xenova-Zehenschutzkappe , uvex x-tended grip planet TPU, uvex x-dry knit planet, uvex i-PUREnrj, uvex climazone Fußklimamanagement, uvex Klimakomfortfußbett
Nicht-markierende Laufsohle
Ja
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Schutz vor elektrischen Gefahren
Ja
Rutschfest
Ja
Fleckenbeständig
Ja
Wasserabweisend
Ja
Antistatisch
Ja
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345:2011
Material
Laufsohlenmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Obermaterial
Textil
Futtermaterial
Netz
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 50,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,10*
€ 158,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,30*
€ 153,87
pro Paar
ab 3 Paar
€ 128,07*
€ 152,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,28*
€ 139,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,89*
€ 131,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,82*
€ 119,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.