Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-GEAR LET'S GO PARTY 23M Schwarz 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-GEAR LET'S GO PARTY 23M Schwarz 100 W
N-GEAR LET'S GO PARTY 23M Schwarz 100 W
N-GEAR LET'S GO PARTY 23M Schwarz 100 W
N-GEAR LET'S GO PARTY 23M Schwarz 100 W
N-GEAR LET'S GO PARTY 23M Schwarz 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95782362
Hersteller:
     N-GEAR
Herst.-Nr.:
     LGP23M
EAN/GTIN:
     8719327286883
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
285 mm
Audio
RMS-Leistung
100 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
2
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Typ
Trolley Public Address (PA) system
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.