| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-95708126 Herst.-Nr.: 28372 EAN/GTIN: 4260677959223 |
| |
|
| | |
| Das I6AC+ ist ein digitales Multifunktionsladegerät mit 80W Ladeleistung. Ein echter Allrounder zum sicheren Laden von Akkus, zum Testen von Motoren und ESCs. Mit integriertem Balancer, Spannungsmesser und Zelleninnenwiderstands-Messfunktion. Der Lader kann mit 12V DC z.B. an der Autobatterie und auch mit 110-240V AC betrieben werden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | Merkmale | Energiequelle | AC, Gleichstrom | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Lithium Polymer (LiPo), Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH) | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 80 W | | Eingangsspannung | 100 - 240, 11 - 18 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 135 mm | | Tiefe | 145 mm | | Höhe | 43 mm | | Gewicht | 590 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät li-io akku 12 volt, ladegerät li-ion |
| | |
| |