Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage microSD card 128GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage microSD card 128GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
iStorage microSD card 128GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95620745
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-MSD-1-128
EAN/GTIN:
     5060220253582
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Ermöglicht Benutzern, ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten beliebiger Kapazität wie nötig zu verwenden, was unbegrenzten und wirtschaftlichen verschlüsselten Datenspeicher bedeutet.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.3 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Schlüsselanhänger
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP57
Zertifizierung
FIPS 140-3 Level 3
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
95 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-III
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Formfaktor
Sleeve
Plug
Ja
EAN/UPC/GTIN
5060220253582
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
€ 187,89*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
€ 225,39*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
€ 235,38*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
€ 162,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
€ 76,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
€ 9,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
€ 18,92*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
€ 12,41*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
€ 11,89*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
€ 20,39*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
€ 31,11*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
€ 15,12*
Ähnlich
Seagate
STLC10000400
€ 194,62*
Ähnlich
Samsung
MB-MC128SA/EU
€ 13,28*
Ähnlich
Samsung
MB-MC256SA/EU
€ 22,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.