Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Production Canvas Matte, 610 mm x 12,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Production Canvas Matte, 610 mm x 12,2 m
Epson Production Canvas Matte, 610 mm x 12,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9558502
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045295
EAN/GTIN:
     8715946491356
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Baumwoll- und Polyester Inkjet-Leinwand für Kunstdruck- und Fotoreproduktionen; Das Canvas Matte liefert eine hohe Farbbrillanz und Farbdeckung für höchste Qualität bei Vollfarben- und Schwarzweiß-Bildern. Die glatte Struktur eignet sich für die sehr gleichmäßige Wiedergabe von Hauttönen in der Kunstfotografie, bei Bannern oder bei Schaufensterdekorationen. Das Medium ist kompatibel zu wasserbasierten Pigment- und Farbstofftinten.

- Baumwoll-/Polyester-Mischung für Kunstdrucke und Fotografien
- Geeignet für die künstlerische Fotografie, Banner, Schaufensterdekorationen oder Ausstellungen
- Leicht zu handhaben, flexibel und haltbar, für Messen und Wanderausstellungen
- Wasserfest mit kurzen Trocknungszeiten
- Hohe Farbbrillanz und gleichmäßige Farbflächen
- Unterstützt Farbstoff- und Pigmenttinten auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
665 mm
Paketgewicht
3170 g
Verpackungshöhe
140 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
140 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenlänge
12.2 m
Rollenbreite
610 mm
Größe (Imperial)
24 "
Druckmediengewicht
320 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Schweiz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.162,20*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.869,81*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.098,94*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.823,88*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.535,68*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.800,27*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.740,52*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.613,68*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.011,95*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.860,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.