Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY MD32GSD43200-TB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY MD32GSD43200-TB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
PNY MD32GSD43200-TB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
PNY MD32GSD43200-TB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95560152
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     MD32GSD43200-TB
EAN/GTIN:
     751492649856
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ddr ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
22
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.