Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB809248 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB809248 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3600 MHz
DELL AB809248 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95462557
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB809248
EAN/GTIN:
     5397184659908
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
2Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Kompatible Produkte
Alienware Aurora R14
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 32gb, ddr4 ram, ddr4 ram dell, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,05*
€ 311,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.