Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 50m Glasfaserkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 50m Glasfaserkabel
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 50m Glasfaserkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9543466
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QK737A
EAN/GTIN:
     886111610648
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Merkmale
Kabellänge
50 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
JL356A
ab € 4.318,63*
Zubehör
Aruba
JL430A
ab € 7.562,89*
Zubehör
HP
JG963A#ACD
ab € 775,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.