Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multi-mode 5m Glasfaserkabel OFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multi-mode 5m Glasfaserkabel OFC
HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multi-mode 5m Glasfaserkabel OFC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9543463
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QK734A
EAN/GTIN:
     4948382822109
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Sonstige Funktionen
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
OFC
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
JL356A
ab € 4.334,47*
Zubehör
Aruba
JL357A#ABB
ab € 4.555,48*
Zubehör
Aruba
JL430A
ab € 7.567,29*
Zubehör
Aruba
JL430A#ABB
ab € 9.784,88*
Zubehör
Aruba
JL429A#ABB
ab € 6.974,97*
Zubehör
Aruba
JL428A#ABB
ab € 7.734,57*
Zubehör
HP
JG962A#ACC
ab € 1.612,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.