Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome B1232A Glasfaserkabel 2100 m OM4 Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acome B1232A Glasfaserkabel 2100 m OM4 Blau
Acome B1232A Glasfaserkabel 2100 m OM4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95353469
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1232A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
ANWENDUNG
- Universalkabel (geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich)
- LAN-Backbone und Campus (Verlegung in Rohren)
- Steigbereichkabel zwischen Haupt- und Etagenverteiler
- Horizontalbereichkabel bis zum Arbeitsplatz
- Verlegbar auf Kabelpritschen in Brüstungskanälen und in Vertikalschächten
- Neue Rapid Strip Kompaktader (RS 900) für die direkte Steckermontage und Faserspleiß geeignet
- Gelfreier Kabelaufbau (Dry Sealing) für saubere und schnelle Montage
- Silikonfrei, metallfrei
- Halogenfreier, flammwidriger und UV-stabilisierter Außenmantel
- Geringe Brandlast
- Hohe Verlegestabilität
- Brandverhalten geprüft und zertifiziert nach Bauproduktenverordnung (s. Euro-Brandschutzklasse)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9.8 mm
Kabelgewicht
89 kg/km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Merkmale
Kabellänge
2100 m
Lichtleitertyp
OM4
Produktfarbe
Blau
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.724,639*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 4,15459* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.859,354*
€ 10.542,63126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.822,604*
€ 10.498,89876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.749,125*
€ 10.411,45875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.724,639*
€ 10.382,32041
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,94*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.