Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 116550 commercial use plate warmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 116550 commercial use plate warmer
Bartscher 116550 commercial use plate warmer
Bartscher 116550 commercial use plate warmer
Bartscher 116550 commercial use plate warmer
Bartscher 116550 commercial use plate warmer
Bartscher 116550 commercial use plate warmer
Bartscher 116550 commercial use plate warmer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95282270
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     116550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gär-Schrank
Gärkammer
Gärschrank
Gärunterbrecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
960 mm
Gewicht
44000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Material
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Temperaturbereich (T-T)
30 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: gärschrank bartscher, gärkammer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 798,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,16*
€ 1.075,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,02*
€ 1.060,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,02*
€ 1.018,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,47*
€ 988,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,93*
€ 950,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.