Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6517240 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6517240 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 24 W
Trilux 6517240 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95190440
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6517240
EAN/GTIN:
     4018242332038
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
672 mm
Tiefe
672 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
8400 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,48*
€ 957,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,70*
€ 950,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,88*
€ 922,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,52*
€ 896,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,75*
€ 855,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223600
ab € 555,14*
Zubehör
TRILUX
2223800
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.