Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak TR51 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60 Zoll) Freistehend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak TR51 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60 Zoll) Freistehend Schwarz
Edbak TR51 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60 Zoll) Freistehend Schwarz
Edbak TR51 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60 Zoll) Freistehend Schwarz
Edbak TR51 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60 Zoll) Freistehend Schwarz
Edbak TR51 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60 Zoll) Freistehend Schwarz
Edbak TR51 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60 Zoll) Freistehend Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94813123
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     TR51
EAN/GTIN:
     5908252965748
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Min. Abstand zum Boden
365 mm
Max. Abstand zum Boden
1680 mm
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-12 - 6 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1142 mm
Tiefe
695 mm
Höhe
1771 mm
Gewicht
24000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,52*
€ 783,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,89*
€ 755,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,52*
€ 728,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,76*
€ 711,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,96*
€ 684,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.