Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BOUDQSMSTU-4F-180M Glasfaserkabel ST U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BOUDQSMSTU-4F-180M Glasfaserkabel ST U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz, Rot
BlueOptics BOUDQSMSTU-4F-180M Glasfaserkabel ST U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94808763
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BOUDQSMSTU-4F-180M
EAN/GTIN:
     4063232199382
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Optimale Glasfaserverbindungen
BlueOptics 100 Meter konfektioniertes Glasfaser LWL Universal-Verlegekabel mit ST/PC auf ST/PC Stecker, mit 8 Fasern und Laseroptimierter 4 Fasern Singlemode Faser der Faserkategorie G.652.D, inklusive wiederverwendbarer Einzugshilfe. Jedes Kabel hat konfektionierte, beschriftete, abgestufte Kabelpeitschen. Dieses BlueOptics Universalkabel ist geeignet zur Innen- und Außenverlegung und kann dadurch zum Beispiel in Kabelpritschen, Rohrleitungen oder Kabelkanälen verlegt werden.

BlueOptics 100 Meter LWL ST-ST 4 Fasern G.652.D Universalkabel haben einen Nagetierschutz, sind längswasserdicht, metallfrei und haben eine flammwidrige, halogenfreie, UV beständige LSZH Ummantelung. BlueOptics 100 Meter Singlemode G.652.D LWL ST-ST Universal-Verlegekabel sind für die Übertragung von 850nm Signalen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern.

Beste Dämpfungswerte
BlueOptics 100 Meter Singlemode G.652.D 4 Fasern LWL ST-ST Universalkabel haben optimale Dämpfungswerte un bieten eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Hierdurch erreichen Sie die bestmögliche Signalintegrität für Ihre Glasfaser Verbindungen ohne Einschränkungen. BlueOptics Singlemode G.652.D 4 Fasern LWL ST-ST Universal-Verlegekabel sind in verschiedenen Längen verfügbar. Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Gerne können Sie diese bei unserem Team direkt anfragen.

Höchste Komponentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics 100 Meter LWL ST-ST 4 Fasern G.652.D Universalkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics 100 Meter LWL ST-ST G.652.D 4 Fasern Universal-Verlegekabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten ST-ST G.652.D Universalkabel enthalten.

BlueOptics 100 Meter LWL ST-ST G.652.D 4 Fasern Universal-Verlegekabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
BlueOptics 100 Meter LWL ST-ST G.652.D 4 Fasern Universalkabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Universal-Verlegekabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt.

BlueOptics 100 Meter LWL ST-ST 4 Fasern G.652.D Universalkabel berücksichtigen folgende Normen: IEC 60332-1, Raucharm IEC 61034, IEC 11801, EN50173 und RoHS.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Merkmale
Kabellänge
180 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
ST
Anschluss 2
ST
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
PC
Lochdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Einführungsverlust
0.2 dB
Stecker-Material
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,52*
€ 330,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,84*
€ 327,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.