Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMT128GX4M4D3600C18 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMT128GX4M4D3600C18 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Corsair CMT128GX4M4D3600C18 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94533683
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT128GX4M4D3600C18
EAN/GTIN:
     840006638759
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
DDR RAM RGB
RGB DDR RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, desktop-pc-speicher corsair, desktop pc speicher, 128 gb ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,58*
€ 483,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,90*
€ 483,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,90*
€ 473,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,98*
€ 466,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.