Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0002 Drahtverbinder RJ-45 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink MP0002 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0002 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0002
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0002
EAN/GTIN:
     4260113569993
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Diese Modularstecker von LogiLink dienen zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT5 EIA/TIA 568A/B. Für die Verbesserung der Leitfähigkeit sind die Kontakte des Steckers vergoldet. Die Montage der Modularstecker erfolgt schnell und einfach.
Weitere Informationen:
Technische Details
Technologie
CAT5e
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabelstandard
Cat5e
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
160 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0678*
€ 0,1697*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 6,17*
4 Tage
1461
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,79*
€ 6,86*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,16*
€ 7,39*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,78*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,697* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0003
ab € 0,143*
Sonstiges
LogiLink
MP0004
ab € 0,218*
Sonstiges
LogiLink
MP0005
ab € 0,0239*
Sonstiges
LogiLink
MP0006
ab € 0,0371*
Sonstiges
LogiLink
MP0007
ab € 0,0377*
Sonstiges
LogiLink
MP0008
ab € 0,0371*
Sonstiges
LogiLink
MP0009
ab € 0,0377*
Sonstiges
LogiLink
MP0010
ab € 0,0375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.