Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 200er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP, Cat.6, halogenfrei, Kupfer grau 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 200er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP, Cat.6, halogenfrei, Kupfer grau 0,25m
InLine 200er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP, Cat.6, halogenfrei, Kupfer grau 0,25m
InLine 200er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP, Cat.6, halogenfrei, Kupfer grau 0,25m
InLine 200er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP, Cat.6, halogenfrei, Kupfer grau 0,25m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94373470
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-76922
EAN/GTIN:
     4043718304387
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
InLine Bulk: 200x Artikel 76922 zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt.
Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 mit halogenfreiem Mantel zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 250Mhz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
27
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.