Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 50er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, PVC, CCA, weiß, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 50er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, PVC, CCA, weiß, 1,5m
InLine 50er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, PVC, CCA, weiß, 1,5m
InLine 50er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, PVC, CCA, weiß, 1,5m
InLine 50er Bulk-Pack Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, PVC, CCA, weiß, 1,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94373446
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-76112W
EAN/GTIN:
     4043718304509
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
inline patchkabel s/ftp cat6 weiß
patch kabel
InLine Bulk: 50x Artikel 76112W zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt.
Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 250Mhz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
27
Geformter Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA 568B
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.