Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 8GB DDR3 1333MHz Speichermodul 2 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 8GB DDR3 1333MHz Speichermodul 2 x 4 GB
Corsair 8GB DDR3 1333MHz Speichermodul 2 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9412285
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMV8GX3M2A1333C9
EAN/GTIN:
     843591010221
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Produktbeschreibung 4-GB-DDR3-Speicherkit, 1.333 MHz Wichtigste Merkmale Garantiert funktionsfähig mit allen Zwei- und Dreikanal-Intel- und AMD-Plattformen Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts Lieferumfang Zwei 2-GB-Speichermodule Systemanforderungen Zur Verwendung mit allen DDR3-Hauptplatinen mit zwei oder drei Speicherkanälen
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.5 V
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.