Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-NB-PRO-65 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-NB-PRO-65 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
LC-Power LC-NB-PRO-65 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
LC-Power LC-NB-PRO-65 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
LC-Power LC-NB-PRO-65 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
LC-Power LC-NB-PRO-65 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93930020
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-NB-PRO-65
EAN/GTIN:
     4260070128868
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
18.5 - 20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3.51 A
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
95 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
333 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.