| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-93891018 Herst.-Nr.: SUGP-0S EAN/GTIN: 6953156227781 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 55 mm | | Tiefe | 65 mm | | Höhe | 25 mm | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Typ | Aktive Halterung | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Silikon | | Gerätemontagetyp | Klemmhalterung | | Ausrichtung | Horizontal/Vertical | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Aussenverschlussklappen, Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, kfz halterungen mobiltelefon, halterungen mobiltelefon, lamellengitter stahl, Komponent |
| | |
| |