| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93858973 Herst.-Nr.: TEN 10-2411 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Leistung | 10 W | ![](/p.gif) | DC input Spannung | 9-18 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 2000 mA | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 5 V | Technische Details | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Material | Kupfer, Nickel, Silikon | ![](/p.gif) | Anzahl | 2 | ![](/p.gif) | Typ | DC/DC | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -50 - 125 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25.4 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 50.8 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 32 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |