Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Capsule Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT Capsule Schwarz PC-Mikrofon
NZXT Capsule Schwarz PC-Mikrofon
NZXT Capsule Schwarz PC-Mikrofon
NZXT Capsule Schwarz PC-Mikrofon
NZXT Capsule Schwarz PC-Mikrofon
NZXT Capsule Schwarz PC-Mikrofon
NZXT Capsule Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93810549
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     AP-WUMIC-B1
EAN/GTIN:
     5060301696062
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
65.1 mm
Höhe
170.2 mm
Mikrofongewicht
883 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
115 x 131.3 x 252.8 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC)
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
120 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
0.1 %
Mikrofon-Eingangsimpedanz
16 Ohm
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
100 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.