Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93589552
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     MD16GK2D4320016XWRGB
EAN/GTIN:
     751492641485
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
DDR RAM RGB
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.