Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR EAX12 1200 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR EAX12 1200 Mbit/s Weiß
NETGEAR EAX12 1200 Mbit/s Weiß
NETGEAR EAX12 1200 Mbit/s Weiß
NETGEAR EAX12 1200 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93570185
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EAX12-100PES
EAN/GTIN:
     606449154139
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.4 mm
Tiefe
52.3 mm
Höhe
149 mm
Gewicht
490 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA3-PSK
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.