Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Eye 10.1.0704 Tintenroller Stick Pen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Ball Eye 10.1.0704 Tintenroller Stick Pen Rot
Uni-Ball Eye 10.1.0704 Tintenroller Stick Pen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93483808
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     10.1.0704
EAN/GTIN:
     4902778246979
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Weitere Informationen:
Merkmale
Bauart
Stick Pen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schreibfarben
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlagweite
0.65 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Clip
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
183002
ab € 1,14*
Ähnlich
Uni-Ball
148098
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.