Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker 814347 Speiseschüssel Suppenschüssel Rund Gehärtetes Glas Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker 814347 Speiseschüssel Suppenschüssel Rund Gehärtetes Glas Schwarz 1 Stück(e)
Ritzenhoff & Breker 814347 Speiseschüssel Suppenschüssel Rund Gehärtetes Glas Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93398825
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     814347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
Das robuste Geschirr in Porzellan-Optik ist aus voll gehärtetem Opalglas. Dieses Material ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische und auch thermische Belastungen. Es ist stoß-, schlag- und bruchsicherer sowie kratzfester als Porzellan.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Suppenschüssel
Form
Rund
Material
Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814378
ab € 7,56*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814415
ab € 5,22*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814422
ab € 7,57*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814354
ab € 3,00*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814330
ab € 3,28*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814361
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.