Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MPK10150 Telefonkabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MPK10150 Telefonkabel 1,5 m Schwarz
Microconnect MPK10150 Telefonkabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9335405
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MPK10150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
modularkabel rj-10
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Gewicht
40 g
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
42 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
RJ10
Anschluss 2
RJ10
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.