Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 888/4/1 K Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 888/4/1 K Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll) 1 Stück(e)
Wera 888/4/1 K Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93337446
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05052500001
EAN/GTIN:
     4013288095619
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Durchmesser
15 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05052490001
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.