Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 16GB PC RAM MODULE DDR4 3200MHZ EQV. TO M378A2K43EB1-CWE FOR SAMSUNG Speichermodul 1 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 16GB PC RAM MODULE DDR4 3200MHZ EQV. TO M378A2K43EB1-CWE FOR SAMSUNG Speichermodul 1 x 16 GB
Integral 16GB PC RAM MODULE DDR4 3200MHZ EQV. TO M378A2K43EB1-CWE FOR SAMSUNG Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93250472
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     M378A2K43EB1-CWE-IN
EAN/GTIN:
     5056103848181
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram samsung 16gb
desktop-pc-speicher 16 gb
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
22
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
2048M x 64
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31.25 mm
Weitere Suchbegriffe: desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.