|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93245543 Herst.-Nr.: ROC-14-912 EAN/GTIN: 731855549122 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Mikrofongewicht | 290 g |  | Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 138 x 95 x 208 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 190 mm |  | Verpackungstiefe | 119.1 mm |  | Verpackungshöhe | 244.1 mm |  | Paketgewicht | 880 g | Energie | Energiequelle | USB | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Plug | Ja |  | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |  | Ursprungsland | China |  | Kompatible Betriebssysteme | Windows 7, 8.1, 10 | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja |  | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | Mikrofon | Typ | Studio-Mikrofon |  | Mikrofon-Frequenz | 20 - 20000 Hz |  | Bit-Rate | 24 Bit |  | Samplerate | 48 kHz |  | Maximaler Schalldruckpegel (1kHz) | 110 dB |  | Mikrofon Stummschaltung | Ja |  | Mikrofonhalter | Ja |  | Stimmenmagnetspuele Typ | Verflüssiger |  | Lautstärkeregler | Drehregler | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Geräteschnittstelle | USB |  | Kopfhörerausgang | Ja |  | USB-Stecker | USB Typ-C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |