Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG A550BN Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG A550BN Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
MSI MAG A550BN Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
MSI MAG A550BN Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
MSI MAG A550BN Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
MSI MAG A550BN Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
MSI MAG A550BN Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93221898
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG A550BN
EAN/GTIN:
     4719072849603
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
5
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
8 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
4 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
546 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
45.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.