| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-93192743 Herst.-Nr.: M1A4-0160R12 EAN/GTIN: 5908267930267 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 85 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 30 - 85 % | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 103 mm | | Verpackungshöhe | 123 mm | | Paketgewicht | 13.6 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | | Tiefe | 1 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 0.4 g | Lieferumfang | Speicheradapter enthalten | SD | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Schreibschutzschalter | Ja | Speicher | Kapazität | 16 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 10 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V10 | | Unterstützte Dateisysteme | FAT32, exFAT | Sonstige Funktionen | Kartenleser | USB 2.0 type A/microUSB type B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |