Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred LX70 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred LX70 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX70 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX70 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX70 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX70 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX70 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93088500
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4407501
EAN/GTIN:
     0043859771110
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Powershred LX70 Partikelschnitt Aktenvernichter - Für moderaten Vernichtungsbedarf Zuhause & im Homeoffice - Vernichtet 11 Blatt pro Arbeitsgang in 4x40mm Cross-Cut Partikel (Sicherheitsstufe P-4) - mehr als 400 Partikel pro A4 Blatt - Patentierter Sicherheitsstoppschalter sperrt den Aktenvernichter für zusätzliche Sicherheit - Vernichtet bis zu 5 Minuten gefolgt von einer 30-minütigen Abkühlphase - 18 Liter Papierkorb mit abnehmbarem Schneidkopf - Vernichtet auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten - Für die persönliche Nutzung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
5300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4x40 mm
Korbvolumen
18 l
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
11 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
5 min
Produktfarbe
Schwarz
Schnitt-Typ
Ablängen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
100017468
ab € 60,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.