Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powershred LX70 Fellowes® 100017468, 4mm, Auffangvolumen 18l, 220mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-3000258
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     100017468
EAN/GTIN:
     0438597971586
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Partikelschnitt Aktenvernichter für die moderate Nutzung Zuhause und im Homeoffice. Patentierter Sicherheitsstopp Schalter sperrt den Aktenvernichter und verhindert ungewolltes Einschalten. Vernichtet bis zu 5 Minuten gefolgt von einer 30 minütigen Abkühlphase. 18 Liter Papierkorb mit abnehmbarem Schneidkopf.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, T-4, Streifenschnitt/Partikelschnitt Cross-Cut Partikel, verwendbares Schnittgut Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, Tiefe 310mm, Höhe 460mm, Schnittleistung (80g/qm) 11, Schnittgeschwindigkeit 3mm/s, Masse (Gewicht) 5.3kg, Kabel inbegriffen nein Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Cross-Cut Partikel
Schnittbreite:
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Auffangvolumen:
18
Breite:
220
Tiefe:
310
Höhe:
460
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
11
Schnittgeschwindigkeit:
3
Masse (Gewicht):
5.3
Kabel inbegriffen:
nein
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Schnittleistung (70g/qm):
11
Besonderheit:
Für die persönliche Nutzung. Patentierter Sicherheitsstoppsc
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Aktenvernichter Powershred LX70, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 64,41*
€ 84,58*
€ 4,70*
ab € 73,29*
€ 94,82*
€ 5,50*
ab € 71,05*
€ 94,82*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 76,30*
€ 98,77*
Lager 107
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 101,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
4407501
ab € 61,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.