Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201142 Telefonkabel 6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00201142 Telefonkabel 6 m Schwarz
Hama 00201142 Telefonkabel 6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93005764
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201142
EAN/GTIN:
     4047443470416
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
  • Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
    - Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
    - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
RJ-11
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Rund
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.