Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-41073 Netzwerkkabel Grün 10 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-41073 Netzwerkkabel Grün 10 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
shiverpeaks BS08-41073 Netzwerkkabel Grün 10 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92992003
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-41073
EAN/GTIN:
     4017538100771
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel grün 10m
shiverpeaks-High End Patchkabel CAT 8.1 S/FTP PIMF 2000 MHz
Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich

· Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
· Belegung: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: CAT 8.1
· Stecker Material: CuZnNi vergoldet
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
· Haube: nicht vergossen
· Knickschutz: Ja
· Rastnasenschutz: Ja
· Aufbau Kabel: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmungsklasse: F/FTP (PIMF)
· Kabelmantel Material: LSZH (Halogenfrei)
· Durchmesser Kabel (ca.): 6mm
· max. Bandbreite: 2000 MHz
· Kompatibel zu 40GBASE-T, 25GBASE-T und darunter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
2000 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel 10m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.