Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP145 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/16 C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CP145 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/16 C7-Koppler
LogiLink CP145 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/16 C7-Koppler
LogiLink CP145 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/16 C7-Koppler
LogiLink CP145 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/16 C7-Koppler
LogiLink CP145 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/16 C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92894445
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP145
EAN/GTIN:
     4052792047653
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
C7-Koppler
Stecker 1 Standard
CEE 7/16
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.