Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0046520 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0046520 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0046520 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92877425
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
48 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 180 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98176*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,66176*
€ 5,54749
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,27176*
€ 5,08339
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,13176*
€ 4,91679
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,92176*
€ 4,66689
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,75176*
€ 4,46459
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,98176*
€ 3,54829
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,92*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.