Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-WA0300AC WLAN Access Point 867 Mbit/s Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-WA0300AC WLAN Access Point 867 Mbit/s Blau
ALLNET ALL-WA0300AC WLAN Access Point 867 Mbit/s Blau
ALLNET ALL-WA0300AC WLAN Access Point 867 Mbit/s Blau
ALLNET ALL-WA0300AC WLAN Access Point 867 Mbit/s Blau
ALLNET ALL-WA0300AC WLAN Access Point 867 Mbit/s Blau
ALLNET ALL-WA0300AC WLAN Access Point 867 Mbit/s Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92784634
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-WA0300AC
EAN/GTIN:
     4038816200761
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Produktinformationen "ALLNET Wireless AC USB WLAN Stick Dongle ALL-WA0300AC" Der Wlan Stick ist in der Lage bis zu 800MBit im 5GHz zu erreichen und hat eine sehr gute Empfangsqualität. Treiber für Windows 7,8,10, Mac (ohne Bluetooth), Linux sind beigelegt oder bei Anfrage auch zum Download.
Weitere Informationen:
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
34 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP,WPA,WPA2
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Design
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.