Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 503.4576-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 14,15 mm 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 503.4576-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 14,15 mm 190 mm
KS Tools 503.4576-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 14,15 mm 190 mm
KS Tools 503.4576-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 14,15 mm 190 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92412158
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4576-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14,15 mm
Zertifizierung
ISO 3318, DIN 3110, ISO 10104
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.