Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 503.4571-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 8,9 mm 12,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 503.4571-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 8,9 mm 12,8 cm
KS Tools 503.4571-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 8,9 mm 12,8 cm
KS Tools 503.4571-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 8,9 mm 12,8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92411224
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4571-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
128 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8,9 mm
Zertifizierung
ISO 3318, DIN 3110, ISO 10104
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.