Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 503.4507-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 17,19 mm 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 503.4507-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 17,19 mm 230 mm
KS Tools 503.4507-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 17,19 mm 230 mm
KS Tools 503.4507-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 17,19 mm 230 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92410981
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4507-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
17,19 mm
Zertifizierung
ISO 3318, DIN 3110
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.