Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0809-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 14,15 mm 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0809-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 14,15 mm 225 mm
KS Tools 517.0809-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 14,15 mm 225 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92403627
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0809-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14,15 mm
Zertifizierung
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.