Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0808-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 13,17 mm 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0808-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 13,17 mm 245 mm
KS Tools 517.0808-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 13,17 mm 245 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92401418
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0808-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Gewicht
215 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
13,17 mm
Zertifizierung
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.