Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90043 Koaxialstecker RP-SMA 5 Stück(e) 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90043 Koaxialstecker RP-SMA 5 Stück(e) 50 Ohm
DeLOCK 90043 Koaxialstecker RP-SMA 5 Stück(e) 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92209795
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90043
EAN/GTIN:
     4043619900435
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
Schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dieser Stecker inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Verbindungstyp
RP-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Messing
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.