Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90024 Koaxialstecker BNC 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90024 Koaxialstecker BNC 50 Ohm
DeLOCK 90024 Koaxialstecker BNC 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92209765
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90024
EAN/GTIN:
     4043619900244
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch
Dieser Stecker inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
14.5 mm
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, bnc stecker stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.