Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSR0X4 Internes Solid State Drive 1 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSR0X4 Internes Solid State Drive 1 TB SATA
Getac GSR0X4 Internes Solid State Drive 1 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92155464
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSR0X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
SATA
Komponente für
Laptop
Kompatible Produkte
Getac S410
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
86 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,39*
€ 735,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,63*
€ 717,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,20*
€ 692,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,00*
€ 673,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,80*
€ 638,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.